Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L Includes an extensive accessory set
Universal vacuum cleaner suitable for construction sites with L certification and automatic filter cleaning
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de poussières : certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Option de fixation pour systèmes de rangement Würth
Accessoires fournis avec l'appareil
Rangement intégré du suceur à fente, raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour câble d'alimentation
Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal
Système antistatique
Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées, garantissant ainsi une protection fiable contre les charges électrostatiques
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit
Facilité d'utilisation en association avec les machines électriques
La prise avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine connectée.
Système automatique de nettoyage du filtre
- Le filtre à air est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes)
- Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption
- Faible niveau sonore
- Longévité élevée du filtre
- Faibles coûts d'entretien
- Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.
- Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides.
- Disponible uniquement dans cette édition spéciale avec un kit complet d'accessoires.
Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les entreprises de construction et de rénovation, les poseurs de revêtements de sol, ainsi que l'ensemble du secteur automobile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!