Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wheel mounting set
Makes wheel installation easier and reduces burden on the mechanic.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les véhicules équipés de boulons de roue, pour les véhicules où le disque de frein n'est plus vissé au moyeu de la roue et pour les véhicules à petit centreur de moyeu de roue.
- Les broches de montage sont simplement insérées dans un filetage de moyeu de roue et n'ont pas besoin d'être vissées.
- Convient aux boulons de roue M12 et M14.
- Lors de l'insertion du premier boulon de roue, le poids de la roue s'appuie sur la broche de montage.
- L'aide au montage est simplement insérée au préalable dans le moyeu, les alésages du disque de frein étant alignés avec le moyeu (pour les véhicules avec disque de frein non vissé).
- La livraison comprend une bande magnétique permettant de placer les deux aides au montage directement sur la plate-forme de levage.
Contenu de la livraison
- 1 x broche de montage de roue pour boulons de roue M12, L=127,5 mm
- 1 x broche de montage de roue pour boulons de roue M14, L=127,5 mm
- 2 x manchon de rechange pour broche de montage de roue M12, L=27,8 mm
- 2 x manchon de rechange pour broche de montage de roue M14, L=27,8 mm
- 1 x bande magnétique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!