Tyre trolley

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tyre trolley

Permanently welded steel construction

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Tubes en acier Ø : 26,9 x 1,75 mm

  • Socle fabriqué en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur.

  • Poignées à barre de sécurité fabriquées en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3)