Cargo windscreen/window adhesive

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cargo windscreen/window adhesive

1-component window adhesive especially for commercial vehicles, buses and rail vehicles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Colle mono composant haut module, flexible et à compensation de tolérance pour pare-brise

  • Temps de mise en œuvre prolongé - application facile

  • Excellente stabilité (peut être utilisée sur les surfaces verticales, par exemple les vitres latérales)

  • Facile à lisser

  • Sachets écologiques (plus petit volume d'emballage, réduction des déchets)

  • Sans solvant ni PVC
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation. Le temps de séchage et le temps de ventilation dépendent de la température ambiante et de l'humidité.



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation.Ceci s'applique également à notre service client commercial et technique. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.