Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Window adhesive Rapid
Quick-drying, one-component window adhesive for use after priming, art. 0890024500
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Délai de remise en circulation court
Le véhicule est prêt à être utilisé à nouveau au bout d'une heure
Haut module d'élasticité
Colle pour vitres avec effet renforçateur sur le véhicule, également très élastique grâce à la nouvelle technologie UHM (ultra haut module d'élasticité)
Convient aux antennes, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par exemple Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Sécurité certifiée
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS 208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Nettoyer complètement l'intérieur de la vitre neuve avec le produit Active cleaner Würth puis l'essuyer. Appliquer une fine couche de Contact Clean Würth à l'aide d'un chiffon non pelucheux propre en un seul passage et laisser reposer 15 min. Si la baie de pare-brise a été endommagée lors du rognage du cordon de colle restant (métal nu), appliquer deux couches de Varioprimer Würth pour éviter toute corrosion, en prenant en compte le temps de séchage prescrit. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.
Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!