Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Window adhesive Ultimate 310 ml cartridge set
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
S'utilise quasiment toute l'année
- Délai de remise en circulation d'une heure avec airbag à température ambiante de -10 °C à +35 °C
- Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille
Haut module
Contribue à la rigidité de la caisse
Convient aux antennes, non conductrice
Évite toute corrosion de contact
Adapté à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Sécurité testée
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.
Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons.
S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application. Un Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces fraîchement revêtues. Laisser le revêtement durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!