Window adhesive Ultimate 310 ml cartridge set

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window adhesive Ultimate 310 ml cartridge set

High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
S'utilise quasiment toute l'année


  • Délai de remise en circulation d'une heure avec airbag à température ambiante de -10 °C à +35 °C

  • Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille


Haut module


Contribue à la rigidité de la caisse



Convient aux antennes, non conductrice



Évite toute corrosion de contact


Adapté à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.