Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Cames
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Conception harmonieuse
S'adapte aux poignées de porte disponibles
Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!