A 502 lockable window handle
A 502 lockable window handle - 1
A 502 lockable window handle - 2
A 502 lockable window handle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

A 502 lockable window handle

100 Nm allows use on burglar-resistant windows

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • La came empêche la rosace de base de tourner

  • Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles

  • Cylindre de pression, clés identiques, avec une clé correspondant à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle

  • Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3
Indication

On peut utiliser des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre ou des vis à olive pour la fixation.