A 502 window handle
A 502 window handle - 1
A 502 window handle - 2
A 502 window handle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

A 502 window handle

The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner

  • Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
Indication

La poignée de fenêtre peut également être livrée avec une surface antibactérienne par commande spéciale sur demande.