Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
A 505 window handle
The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les cames empêchent la rosace de base de tourner
- Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
La poignée de fenêtre peut également être livrée avec une surface antibactérienne par commande spéciale sur demande.
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!