ZD 401 window handle
ZD 401 window handle - 1
ZD 401 window handle - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ZD 401 window handle

Plastic base rosette with quadruple 90° locking

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale et la bloque en position à intervalles de 90° ou de 45°


(pour quincaillerie de fenêtre spéciale)



Cames


Empêchent la rosace de base de tourner



Contenu de la livraison :


  • 40 poignées de fenêtre, emballées individuellement
Indication

Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.