Window installation bracket With JB-DK height adjustment plate
Window installation bracket With JB-DK height adjustment plate - 1
Window installation bracket With JB-DK height adjustment plate - 2
Window installation bracket With JB-DK height adjustment plate - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window installation bracket With JB-DK height adjustment plate

Galvanised steel for adjustable window installation in insulated wall structures.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Systématique, flexible, sécurisé


Le système d'installation de fenêtres réglables JB-DK permet une installation systématique du vitrage, conformément aux directives du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme.

Homologation

La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IfT Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes d'entrée et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.

Indication

Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l'utilisation de fixations !

Domaine d'application