Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aligning clamp for window frames
Assembly aid for inserting and aligning wood, PVC or aluminium window frames
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé avec des encadrements de 40 à 85 mm d'épaisseur
- Vient remplacer les cales et autres entretoises autrefois utilisées pour aligner les encadrements de fenêtre avec l'ouverture.
- Corps de collier en super polyamide renforcé de fibre
- Le capuchon de protection en plastique pivotant de l'axe permet de fixer le collier sur le cadre interne et de l'adapter à n'importe quelle forme profilée de cadre. Maintenu de l'autre côté par deux mors en acier antidérapants.
- Axe et rails en acier zingué brillant
- Manches en bois maniables, rivés, sans bavure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!