Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Windscreen/window adhesive Expert
High-modular, non-conductive and 1C that is easy to squeeze out
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
2 heures d'immobilisation pour les voitures équipées d'airbags
Relativement facile à extruder
Avec fermeture de cartouche sécurisée
- Sans solvant ou PVC
- Jonction du cordon propre
- Excellente stabilité
Sécurité testée
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Remarque
Il est essentiel d'utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour la préparation des surfaces. La durée de conservation des produits doit être vérifiée avant utilisation. Appliquer la colle tout en maintenant le pistolet à la verticale, en commençant au milieu du bord inférieur du pare-brise. Ne pas placer le véhicule sur le pont. Respecter les spécifications du constructeur du véhicule concernant la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur des tests que nous avons effectués et notre expérience. Il est recommandé d'effectuer ses propres tests avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi intentionnellement. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation. Le temps de séchage et le temps de ventilation dépendent de la température ambiante et de l'humidité.
La colle pour pare-brise doit être protégée contre les rayons UV par le Varioprimer, et le Varioprimer doit être protégé contre les rayons UV par l'impression sérigraphiée en céramique ou par un autre moyen.
Pour remplacer les vitrages des véhicules courants, des véhicules utilitaires, des bus, des fourgonnettes, des machines agricoles et des engins de chantier.
S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Appliquer la colle à l'aide des composants du système correspondant. La surface doit obligatoirement être préparée. Nettoyer les surfaces à coller (pare-brise et carrosserie) et laisser sécher à l'air libre pendant 5 minutes. Appliquer une fine couche de Varioprimer sur la surface à coller sur le pare-brise et laisser sécher à l'air libre pendant 10 minutes. Appliquer la colle avec le pistolet à la perpendiculaire du châssis, en commençant par le centre du bord inférieur du pare-brise.
Si la peinture sur la surface à coller est endommagée ou fraîchement peinte, appliquer du Varioprimer et laisser sécher à l'air libre pendant 10 minutes. Laisser la peinture durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Si le temps entre la découpe de l'ancien cordon de colle et l'application de la colle pour pare-brise est supérieur à 8 heures, nous recommandons d'activer le cordon de colle découpé avec du Varioprimer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!