Window adhesive Revolution
Window adhesive Revolution - 1
Window adhesive Revolution - 2
Window adhesive Revolution - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window adhesive Revolution

Isocyanate-free 1C PU hybrid window adhesive to be processed with clear primer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Module d'élasticité universel


Peut être utilisée pour tous types de voitures et de véhicules utilitaires usuels



Convient aux antennes, non conductrice


  • Empêche toute corrosion par contact

  • Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides


Sécurité certifiée


Temps d'immobilisation confirmé par crash-test conformément à la norme FMVSS208/212. Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles). Fabriqué conformément à la norme OEM ISO 9001

Indication

Lors de la préparation de la surface, il est recommandé de nettoyer le panneau avec le chiffon de nettoyage abrasif et le produit Active Cleaner Würth. L'utilisation du produit Contact Clean Würth est absolument essentielle. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.