1C window adhesive Ultimate
1C window adhesive Ultimate - 1
1C window adhesive Ultimate - 2
1C window adhesive Ultimate - 3
1C window adhesive Ultimate - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1C window adhesive Ultimate

High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in any season

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
S'utilise quasiment en toutes saisons


  • Temps d'immobilisation d'une heure pour un véhicule avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C

  • Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille

  • Convient aux véhicules avec systèmes d'assistance à la conduite


Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation du véhicule confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des constructeurs OEM (équipementiers d'origine, constructeurs automobiles)


  • Colle pour pare-brise à haut module d'élasticité contribuant à la rigidité de la caisse

  • Convient aux antennes, non conductrice

  • Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides car elle empêche toute corrosion par contact
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.