Windscreen wiper for commercial vehicles, Premium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Windscreen wiper for commercial vehicles, Premium

Premium truck and bus windscreen wipers in OE quality

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Qualité exceptionnelle et longue durée de vie


  • Le caoutchouc de haute qualité garantit un essuyage idéal et durable, quelles que soient les conditions météorologiques

  • La structure résistante entièrement métallique dotée d'une protection anticorrosion et de joints de raccordement de haute qualité offre une durée de vie extra-longue

  • Un essuie-glace fabriqué en Allemagne et équivalent à la première monte


Simple d'utilisation et grande polyvalence


  • Montage simple et rapide grâce aux adaptateurs d'origine

  • Couverture étendue jusqu'à 94 % de la flotte européenne

  • Essuie-glace pour camion (500 mm – 700 mm) en lot de 2, essuie-glace pour bus (800 mm – 1000 mm) en lot individuel