pias® wing-type drilling screw, flat countersunk milling head with AW drive
pias<SUP>®</SUP> wing-type drilling screw, flat countersunk milling head with AW drive - 1
pias<SUP>®</SUP> wing-type drilling screw, flat countersunk milling head with AW drive - 2
pias<SUP>®</SUP> wing-type drilling screw, flat countersunk milling head with AW drive - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

pias® wing-type drilling screw, flat countersunk milling head with AW drive

Steel, Ruspert®-coated (grey), AW drive. The self-drilling screw with up to 50% time saving when fastening wood to metal sub-structures

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Protection anticorrosion


Environ 500 heures sans corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 — NSS



Système d'empreinte AW


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • Les vis Pias à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes.

  • L'épaisseur maximale de la pièce à fixer est calculée comme suit : Epaisseur du bois et épaisseur de la surface lu = épaisseur d'assemblage max. lB

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de visseuses à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant