Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
pias® wing-type drilling screw, countersunk head with AW drive
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal substructures, steel, LAFRE® silver-grey coated.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection anticorrosion sans Cr(6), environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 - NSS)
Tête fraisée avec fraisoirs à facettes, pour une utilisation dans le bois tendre. Pour une utilisation dans le bois dur, la version avec tête de Ø 12 mm est appropriée (type. 0219864..).
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
L'épaisseur maximale du bois à fixer lH a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, ce qui évite que la vis avance de force dans le bois
- L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!