piasta® wing-type drilling screw, countersunk milling head with AW drive
piasta<SUP>®</SUP> wing-type drilling screw, countersunk milling head with AW drive - 1
piasta<SUP>®</SUP> wing-type drilling screw, countersunk milling head with AW drive - 2
piasta<SUP>®</SUP> wing-type drilling screw, countersunk milling head with AW drive - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

piasta® wing-type drilling screw, countersunk milling head with AW drive

The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal sub-structures

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Bimétallique (corps en acier inoxydable A2/foret en acier cémenté/trempé)

  • Revêtement RUSPERT® (aspect argent)

  • Avec filetage tôle

  • Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres


Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • Les vis piasta à ailettes doivent faire l'objet d'essais appropriés afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant