Fusion winter jacket

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fusion winter jacket

Warm and soft winter jacket with graphene lining that retains body heat. This jacket also features fluorine-free waterproofing and FlexiT technology for maximum freedom of movement.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
  • Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau)

  • Les fermetures éclair latérales garantissent un réglage optimal de la largeur pour différents mouvements et positions du corps

  • Les poches extra-larges à fermeture éclair offrent beaucoup d'espace : deux poches de hanche, deux poches poitrine, une poche intérieure

  • Capuche amovible, bandes réfléchissantes sur les manches et dans le dos

  • Imprimé hexagonal tendance sur le coude, certifié conforme à la norme EN14058 3:3