Plug-in mesh basket rack

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plug-in mesh basket rack

Robust plug-in rack with mesh baskets for medium loads, for storing small parts

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires

  • Cadre de support en forme de section en T robuste

  • Cadre et renforts de tablettes (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • 4 paniers maillés d'une capacité de charge de 35 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • 2 étagères en acier avec une capacité de charge de 150 kg (avec charge uniformément répartie)

  • Paniers maillés avec réglage flexible de la hauteur par incréments de 25 mm, montés avec des taquets

  • Fourni avec 8 grilles de séparation pour la division en compartiment
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions extérieures

Largeur de tablette de base + 56 mm


Largeur de tablette supplémentaire + 0 mm


Profondeur de rayonnage = profondeur de tablette + 26 mm


  • Fourni vide