Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wire cable ending with male thread M8
For simplified installation and calibration. No preparation necessary
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Peut être posé en angle sans rails de montage
Certification Cradle to Cradle®
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension des câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, haubans, systèmes de panneaux solaires/photovoltaïques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!