Wire end brush Stainless steel, crimped, with shank

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Wire end brush Stainless steel, crimped, with shank

Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Stabilité accrue pendant le brossage

  • Les brins de fils ondulés se soutiennent mutuellement

  • Revêtement PE pour éviter d'endommager la pièce traitée

  • Pour une utilisation sur les meuleuses et les perceuses
Indication
  • Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité des brosses, en particulier dans le cas des meuleuses droites et des meuleuses manuelles

  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25