Wire stripper knife AM 280 PLUS
Wire stripper knife AM 280 PLUS - 1
Wire stripper knife AM 280 PLUS - 2
Wire stripper knife AM 280 PLUS - 3
Wire stripper knife AM 280 PLUS - 4
Wire stripper knife AM 280 PLUS - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Wire stripper knife AM 280 PLUS

Automatic blade protection – prevents cutting injuries!

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Système de support interchangeable ∅4-70 mm pour le dénudage de gaine de tous les câbles ronds conventionnels

  • Fenêtre d'observation sur le support interchangeable pour l'inspection visuelle du processus de coupe (∅ 4-28 mm)

  • Réglage de la profondeur de coupe de la potence interne : max 3,5 mm

  • Réglage de la profondeur de coupe de la lame à encoche : 4 réglages (2,8-4,6 mm)

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Ajustement automatique aux coupes rondes et longitudinales

  • Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le boîtier

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.