Wire stripping pliers AS 61
Wire stripping pliers AS 61 - 1
Wire stripping pliers AS 61 - 2
Wire stripping pliers AS 61 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Wire stripping pliers AS 61

Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Manche du pistolet/conception pour une utilisation sans fatigue, en particulier lors de travaux sur des tables et des établis

  • Butée longitudinale réglable : 5-15 mm

  • Pince coupe-câble intégrée : jusqu'à 2,5 mm²

  • Dispositif de fixation sur l'extrémité de la poignée

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.