Stripping pliers DIN ISO 5743
Stripping pliers DIN ISO 5743 - 1
Stripping pliers DIN ISO 5743 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stripping pliers DIN ISO 5743

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture intégré



Acier à outils de haute qualité


Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.



Vis de réglage : Écrou auto-freiné moleté



Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente



Coques de manche : PVC, double trempage



Joint : Charnière entrepassée