Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wire stripping pliers SENSOR
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas de butée longitudinale : des sections de câble plus longues peuvent être introduites à travers le corps de la pince et dénudées
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour le dénudage des gaines de câbles de commande (p. ex.Ölflex), câbles de capteur/actionneur PUR sans halogène, câbles TPE-U haute flexibilité, câbles blindés et non blindés isolation PVC et PUR J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, câbles KNX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!