Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wire stripping pliers
Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Acier à outils de haute qualité
Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.
Pour conducteurs simples, multiples et à fils fins
Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture
Confortable manche bimatière ergonomique et antidérapant, à profil cintré
Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance.
La vis de réglage peut être verrouillée en place à l'aide d'un écrou moleté
Surface : entièrement meulée et chromée
Joint à recouvrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!