Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inductive charging station 24 V For wireless charging of devices with induction batteries, as well as additional USB charger
For
visible mounting in shelves, desks, worktops or bedside tables
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Station de charge sans fil pour smartphones ou PC tablettes certifiés Qi
- Chargeur USB supplémentaire
- Montage visible
- Puissance de sortie max. : 2 A
- Diamètre de perçage : 59,8-60 mm
- avec alimentation électrique pour charge rapide 9 V/10 W
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!