Flexible wiring duct
Flexible wiring duct - 1
Flexible wiring duct - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible wiring duct

Rectangular shape gives approx. 30 % more capacity compared to round models

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Caractéristiques d'installation exceptionnelles pour l'intégration des composants mobiles (par ex. portes, etc.)

  • Ruban adhésif double face sur la base du conduit

  • Insertion de câble simple sans outil supplémentaire

  • Trous sur la base en une rangée (trous longitudinaux 4,5 x 8 mm)