Wood biscuit joiner HVF 800
Wood biscuit joiner HVF 800 - 1
Wood biscuit joiner HVF 800 - 2
Wood biscuit joiner HVF 800 - 3
Wood biscuit joiner HVF 800 - 4
Wood biscuit joiner HVF 800 - 5
Wood biscuit joiner HVF 800 - 6
Wood biscuit joiner HVF 800 - 7
Wood biscuit joiner HVF 800 - 8
Wood biscuit joiner HVF 800 - 9
Wood biscuit joiner HVF 800 - 10
Wood biscuit joiner HVF 800 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Wood biscuit joiner HVF 800

Powerful and sturdy 800 watt machine with integrated dust extraction system

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Plateau avant pivotant gradué


Pour les coupes d'onglet de 0 à 90° à réglage continue, avec verrouillage à 22,5°, 45° et 67,5°, hauteur réglable



Ergonomie


La poignée étrier pratique garantit une transmission de puissance et une manipulation optimales



Travaux de précision


Guide à deux colonnes avec centre facilement visible et repères extérieurs à l'arrière et sur le plateau



Sécurité de travail


Le plateau en plastique se fixe pour protéger les mains de l'outil de découpe



Propreté


Système d'évacuation de poussière intégré pour un travail propre



Confort


Interrupteur marche/arrêt facile d'accès avec option de verrouillage pour un fonctionnement continu



Remplacement rapide de l'outil


Blocage de l'axe



Réglage fin


Profondeur de coupe prédéfinie pour les panneaux d'assemblage en bois