Round nose router bit With ball bearing
Round nose router bit With ball bearing - 1
Round nose router bit With ball bearing - 2
Round nose router bit With ball bearing - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Round nose router bit With ball bearing

For edge profiling in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longue durée de vie, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.

  • La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.

  • Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.

  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC

  • Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm