Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rounding milling cutter for wood With ball bearing
For rounding off and profiling with spacing ring in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.
- La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.
- Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.
- Avec pointes TC
- Double tranchant
- Pour rotation horaire
- Pour avance manuelle
- Conception : Pointes TC
- Roulement à billes : Diamètre : 12,7 mm et 9,53 mm
Pour arrondir et moulurer, avec bague de butée, les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!