Useit® Superpad wood sanding disc
Useit<SUP>®</SUP> Superpad wood sanding disc - 1
Useit<SUP>®</SUP> Superpad wood sanding disc - 2
Useit<SUP>®</SUP> Superpad wood sanding disc - 3
Useit<SUP>®</SUP> Superpad wood sanding disc - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Useit® Superpad wood sanding disc

For treated and untreated hardwood and softwood, fillers, plastics, plasterboards, paints, hard and soft paint systems and mineral materials (artificial stone)

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène

  • Opération sans poussière et sans ombre


Permet de gagner du temps et de l'argent


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement du disque abrasif


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Wurth Useit Superpad Wood ont été optimisés en fonction du matériau et de la quantité de poussière produite

Indication

Le diamètre du disque de 225 mm est idéal pour le ponçage des plaques de plâtre de cloisons sèches sur lesquelles du mastic a été appliqué (convient pour la ponceuse "Girafe" à long col).