Twist wood drill bit HSS With 1/4 inch bit mount, DIN 3126 shape C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Twist wood drill bit HSS With 1/4 inch bit mount, DIN 3126 shape C

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Foret de qualité supérieure conçu en acier rapide (HSS) hautes performances 100 Cr6. Satisfait aux exigences les plus élevées en termes de précision et de durée de vie.



Conception spéciale pour les perceuses à main associées à un porte-embout



Fabrication selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle.


Perçage précis



Rectifié dans la masse


  • Perçage précis

  • Concentricité proche de 100 %

  • Aucune séparation de la tige hexagonale lorsque le foret chauffe


Pré-fraise en version longue (hauteur de pré-fraise 0,3-0,5 mm)


Ecarte et coupe les fibres du bois avant que le trou ne soit percé pour une finition propre.



Arêtes de coupe extrêmement affûtées


Perçage rapide et net



Facette arrière


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Stabilité du foret améliorée
Indication

Pour les utilisations dans des matériaux abrasifs, comme les palettes recouvertes de plastique, une durée de vie moindre est à prévoir.