Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Workbench BASIC, height-adjustable
Universal workbench for assembly work etc. Height adjustment allows for ideal adjustment to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords
- Entretoise entre les 2 cadres pour une meilleure stabilité
- Hauteur de travail réglable : 640-990 mm avec raccord à vis
- Réglable par incréments de 25 mm
- Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)
Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!