Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Workbench BASIC WUS 1
Robust workbench with BASIC undercounter cabinet for storing tools and other working materials.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction en tôle acier robuste à arêtes multiples
- Hauteur de travail : 840 mm
- Plan de travail biseauté en hêtre multiplex, résistant à l'eau et à l'huile grâce au vernis incolore
- Tiroirs à extension partielle à plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Capacité de charge de 100 kg (charge uniformément répartie)
- Dimensions intérieures du tiroir (l x p) : 437 x 513 mm
- Rangées de fentes pour le montage de séparateurs
- Barres-poignées avec cavaliers de marquage et couvercle transparent
- Système de verrouillage centralisé
- Butées d'extraction intégrées pour éviter le basculement
Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés prémontés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!