Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System workshop trolley Basic 8.8
Spacious unique workshop trolley that can be equipped with all foam and tray inserts as well as system boxes in the ORSY® system world thanks to the system dimensions.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes
Mouvement confortable de la servante
Poignée latérale stable
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être réglée en fonction des besoins grâce à différents accessoires.
Tiroirs à extraction totale
Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
0962 642 060 à 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 à 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 à 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!