Worktop support
Worktop support - 1
Worktop support - 2
Worktop support - 3
Worktop support - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Worktop support

The PVC worktop cover is oil- and petrol-resistant and protects the work surface and the components to be machined from contamination and mechanical stress

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Résistante à l'huile et à la graisse


Le film est résistant à l'essence et donc aux débordements de carburants (essence, diesel) et d'huiles



Lavable, imperméable


Protection contre l'humidité



Surface lisse


Facile à nettoyer, robuste et résistant aux déchirures



Thermiquement stable


Température d'utilisation comprise entre -5 °C et +60 °C

Indication

Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif