Worktop support
Worktop support - 1
Worktop support - 2
Worktop support - 3
Worktop support - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Worktop support

The PVC worktop cover protects the work surface and sensitive components from contamination and mechanical stress.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Lavable, imperméable


Protection contre l'humidité



Résiste aux nettoyants ménagers



Surface lisse


Facile à nettoyer, robuste et résistant aux déchirures



Thermiquement stable


Température d'utilisation comprise entre -5 °C et +60 °C

Indication

Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif