pias® drilling screw, hexagon head A2 stainless steel
pias® drilling screw, hexagon head A2 stainless steel - 1
pias® drilling screw, hexagon head A2 stainless steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

pias® drilling screw, hexagon head A2 stainless steel

For fastening aluminium profiles to aluminium substructures ≤ 4 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • ALU/ALU
Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de clés à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant