Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapping screws ZEBRA PIAS
With flange head for fastening slotted ducts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis avec entraînement AW
- Ce système de montage de conduits fendus sur des panneaux électriques permet de gagner beaucoup de temps
- Pour que le montage soit conforme à la norme CEI 23-22 (tous les éléments doivent être isolés ou recouverts d'un matériau isolant), il est conseillé d'appliquer un bouchon à vis. Il est recouvert d'un matériau isolant qui empêche les bords tranchants d'endommager le revêtement du fil
- La tête de bride répartit la pression superficielle sur une plus grande surface pour éviter d'endommager le matériau
- Filetage conforme à DIN 7970
Norme CEI 23 - 22 - paragraphe 2.2.05 : Les fixations de conduits doivent être ISOLEES OU RECOUVERTES D'UN MATERIAU ISOLANT et ne doivent pas présenter d'arêtes vives qui pourraient endommager le câblage
Insert AW20 l 25 mm 1/4 inclus dans chaque paquet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!