Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
pias® drilling screw, round head with collar and AW drive
Galvanised steel, blue passivated (A3K), with AW drive
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
- L'embase intégrée permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte
- Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Vis autoperceuses pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!