pias® drilling screw, flat head with AW drive
pias<SUP>®</SUP> drilling screw, flat head with AW drive - 1
pias<SUP>®</SUP> drilling screw, flat head with AW drive - 2
pias<SUP>®</SUP> drilling screw, flat head with AW drive - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

pias® drilling screw, flat head with AW drive

Steel case-hardened, galvanized blue passivert, with drill tip. For fastening steel profiles on steel substructures ≤ 3 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
Indication

Pression de contact nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.