pias® drilling screw, hexagon head with long drill tip
pias<SUP>®</SUP> drilling screw, hexagon head with long drill tip - 1
pias<SUP>®</SUP> drilling screw, hexagon head with long drill tip - 2
pias<SUP>®</SUP> drilling screw, hexagon head with long drill tip - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

pias® drilling screw, hexagon head with long drill tip

Steel case-hardened, galvanized blue passivated, with long drill tip. For attaching steel profiles to steel undercostrution ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient pour les assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier

Egalement pour la fixation de poutres sur les sous-structures en acier (raccords de traverse)

Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant