Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
piasta® drilling screw, hexagon head A2 stainless steel with drill tip and moulded thread made of hardened steel
For attaching metal profiles to metal substructures made of steel or aluminium
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tl / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier : pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm
- Aluminium/acier : pour ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium : pour ∅ 4,8 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!