Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta®
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 2
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 3
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 4
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta®

A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening thin-walled profile panels (splice plate connections) made of steel and aluminium ≤ 2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier : pour ∅ 4,8 mm et 6,3 mm

  • Aluminium/acier : pour ∅ 6,3 mm

  • Aluminium/aluminium : pour ∅ 6,3 mm