Drilling screw, round head with AW drive piasta®
Drilling screw, round head with AW drive piasta<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, round head with AW drive piasta<SUP>®</SUP> - 2
Drilling screw, round head with AW drive piasta<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drilling screw, round head with AW drive piasta®

A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel, pan head and AW drive. For fastening steel and aluminium profiles on steel substructures ≤ 3 mm and aluminium ≤ 4 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm

  • Aluminium/acier pour ∅ 4,8 mm

  • Aluminium/aluminium pour ∅ 4,8 mm